STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/4″SQソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009682
品番
55A-1.1/8
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQソケット。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
3/4
サイズ(inch)
1.1/8
質量(g)
297
全長L(mm)
57
外径d1(Φmm)
41
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
32.5
外径d2(Φmm)
38
内径d3(Φmm)
27.5