STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/4″SQソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009768
品番
55A-1.3/4
参考基準価格(税別)
¥14,390
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQソケット。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
3/4
サイズ(inch)
1.3/4
質量(g)
524
全長L(mm)
70
外径d1(Φmm)
59.5
寸法t1(mm)
70
寸法t2(mm)
40.5
外径d2(Φmm)
40
内径d3(Φmm)
33