山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 冷蔵庫サイドラック
引き出し付き冷蔵庫上ラック タワー 45L用 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19009780
品番
1487
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
材質
本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装
色
ホワイト
質量(g)
7000
耐荷重(kg)
天板:3 引き出し棚:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×45.2×66.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
引き出し棚:49.7×35.3×10.5 冷蔵庫収納部:50×45×53