STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/4″SQディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009822
品番
56-22
参考基準価格(税別)
¥11,960
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQディープソケット。6ポイントタイプ。
穴角
6角
差込角(inch)
3/4
ソケットサイズ(mm)
22
質量(g)
374
全長L(mm)
90
外径d1(Φmm)
32
寸法t1(mm)
40
寸法t2(mm)
64.2
外径d2(Φmm)
34.7
内径d3(Φmm)
19