山崎実業
山崎実業の デスク・テーブル
山崎実業の 脇机・ワゴン
隠せるテレワークワゴン タワー ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19009825
品番
1425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
付属品
スパナ
材質
本体・棚板:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
14320
備考
-
耐荷重(kg)
天板:10 棚板:7 底板:15(静止荷重)
寸法(cm)
W60.3×D35.3×H59(キャスター含む)
内寸(cm)
W58.5×D33.5×H51 棚板・底板:D32 背面パネルと棚板・底板との隙間:2.8