山崎実業
山崎実業の 椅子
山崎実業の スツール・オットマン
山崎実業の 収納無しスツール・オットマン
スツール タワー H45 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19009841
品番
1469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
付属品
-
材質
本体:金属(鋼) 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木積層合板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 脚キャップ:ポリプロピレン クッション:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
2750
備考
-
耐荷重(kg)
100(静止荷重)
寸法(cm)
W36×D36.3×H45