キュリオム 6倍速対応 BD-R (1回録画用) 25GB スピンドルケース 50枚

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード19009848 品番BD-R50SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

お得なブルーレイディスク50枚スピンドルセット。フルハイビジョン録画対応、鮮やかな感動を美しく録って安心保存。1回録画用。6倍速対応。3時間のフルハイビジョン映像をしっかり録画。優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心・長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。

速度6倍速 記憶容量(GB)25 用途ブルーレイの録画用ディスクとして。 質量(kg)0.78 タイプ1回録画用 種類BD-R 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×5(1枚あたり) 録画時間地上デジタル3時間、BSデジタル:約2時間(DRモードでの目安時間) 入数50枚 ケーススピンドルケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19009848
2024-07-31
用途:
BS CS番組保存

モノタロウのPBがなくなり、途方に暮れて探し、いきあたったのがこちら。エラーもなく、満足です。

対象商品:
19009848
2023-12-28
用途:
データの保存
サービス業

講演用の画像、動画などの保存に利用しています。現在まで、とくに問題を生じたことはありません。

対象商品:
19009848
2022-07-27
用途:
データ保管用に利用
佐々木電気工事店 様 (建設業・工事業)

既に8枚も利用してしまいました。
使い勝手は、特に問題ありません。

対象商品:
19009848
2019-01-19
用途:
BS放送(百名山関連)をダビングしてライブラリーの編集を行っています。

フォーマットエラーもなく、きれいなダビングが確実にできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする