用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書質量(kg)6.8備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A消費電力(W)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235電源コード(m)1.5保証期間お買い上げ日より1年スピーカー最大2.5W×2対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHzアンテナ2mリモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)