山崎実業
山崎実業の マスク保管用品
ホルダー付きフェイスマスクトング タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19009920
品番
1409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
材質
品質表示:ホルダー ポリプロピレン/トング PET-G樹脂
色
ホワイト
質量(g)
40
備考
取り付け可能な袋 ジッパー部分の厚さ:3mm以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ホルダー:3.5×2×15