RED BOOK Vol.14秋 発刊記念 モノタロウ マグネットハンド

(146件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19009927 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

皮膚がかゆくなったときに、油などで汚れた手では掻くことが出来ないという悩みをこれ1本で解決!
抜群のかき心地で作業中のイライラ解消にもつながります。
手の部分にマグネットが付いているので、ピックアップツールとしても使用が可能です。
栓抜きとしても使用できます。

用途
背中などの手が届かない部位をかく際に。
ピックアップツールとして。
栓抜きとして。
材質亜鉛合金(ヘッド)、ステンレス(シャフト)、PVC(グリップ) 全長(mm)210〜690 吸着力(N)3 先端幅(mm)35
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※皮膚に直接触れての使用はご遠慮ください。
※力の入れ過ぎは皮膚を傷めたり、ケガをする恐れがありますので、適度な力で使用してください。
※精密機器や時計、コンパス等の磁力の影響を受けやすい商品には近づけないでください。
孫の手!マグネット!ピックアップツール!栓抜き!

伸縮自在でお好みの長さに!

4つの機能で様々な場面で使えます!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 146
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19009927
2024-05-25
用途:
落下させたねじ類の回収
その他業種

本来の使用目的の他、背中も掻けるので重宝している。

対象商品:
19009927
2021-10-24
用途:
メンテナンス等

いつもツールバッグには入れています。ちょっと狭いところのものを取ったりするときに使っています。年に数回活躍してくれます。モノタロウさんありがとう!

対象商品:
19009927
2021-10-20
用途:
孫の手かわりに
農・林・水産業

モノタロウさんのマグネハンド、用途は違いますが孫の手かわりに重宝しております。

対象商品:
19009927
2020-06-10
用途:
狭い所にねじなど落とした時
かねき米の郷 様 (卸売・小売業)

狭くて手の届かない場所まで延長でき手の形をしているので近くへ引き寄せるに便利に使ってます。磁石が少し弱い

対象商品:
19009927
2020-01-17
用途:
意外な場所で
自動車・二輪車・自転車関連業

足を骨折し入院する時に持参しましたが、かなり便利!
ベットから動けなかったので、カーテン閉める時や、手前に物を寄せたい時、
落ちた物を拾う時、思わぬ使い方が出来ました!
最後は収縮部分が壊れてしまいましたが、また欲しい商品です!

対象商品:
19009927
2020-07-01
用途:
遠方への取り出し用
県民交流広場 様 (その他業種)

使いやすく再度購入したい製品である。
サービスでいただいたが面白い製品である。

対象商品:
19009927
2019-11-02
用途:
メンテナンス時
飲食業

無料で貰って文句を言うのはあれですが・・
実際これで狭いスペースに入れようとしても指の部分が邪魔で入りません。
いや良いんです。貰ったものなので良いんです。
ピックアップツールじゃないと思えば大した事ではありません。

対象商品:
19009927
2019-05-23
用途:
ちょっと物を取るのに・・・

テーブルの端にあるものや、ちょっと離れた物を取るのに便利。
立ち上がらずに取れる(運動不足になるかも)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする