STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
3/4″SQヘクスローブビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009962
品番
59TX-T80
参考基準価格(税別)
¥16,970
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
頑丈な圧入式の3/4”SQトルクスビットソケットです。
差込角(inch)
3/4
サイズ
T80
先端形状
ヘクスローブ
質量(g)
300
先端寸法(mm)
17.6
寸法L2(mm)
25
全長L1(mm)
80
外径d(Φmm)
34.7