クオリティトラストジャパン
クオリティトラストジャパンの スマホ/タブレット関連アクセサリ
クオリティトラストジャパンの モバイルバッテリー/充電器
クオリティトラストジャパンの AC充電器
microUSBコネクタ対応サイコロ型ACチャージャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19009963
品番
QX-023PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
家庭用コンセントからスマートフォンにmicroUSB端子で充電。1A(アンペア)AC充電器。90度回転式収納プラグ搭載。USBポート搭載。USB充電ケーブル付属
定格出力
DC5V/1A
用途
スマートフォンの充電に。
色
ピンク
質量(g)
26
ポート数
1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×28×28
コネクタ
microUSBコネクタ
ケーブル長(cm)
100
定格入力
AC100〜240V