STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
(1"SQ)ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009996
品番
60-34
参考基準価格(税別)
¥12,790
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプ
穴角
12角
差込角(inch)
1
ソケットサイズ(mm)
34
全長(mm)
67
質量(g)
398
外径d1(Φmm)
47
寸法t1(mm)
24
寸法t2(mm)
34
外径d2(Φmm)
43
内径d3(Φmm)
31