STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
(1"SQ)ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19010014
品番
60-55
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプ
穴角
12角
差込角(inch)
1
ソケットサイズ(mm)
55
全長(mm)
85
質量(g)
920
外径d1(Φmm)
72
寸法t1(mm)
36
寸法t2(mm)
49.5
外径d2(Φmm)
48
内径d3(Φmm)
49