STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
(1"SQ)ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19010023
品番
60-60
参考基準価格(税別)
¥34,170
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプ
穴角
12角
差込角(inch)
1
ソケットサイズ(mm)
60
全長(mm)
90
質量(g)
992
外径d1(Φmm)
78
寸法t1(mm)
40
寸法t2(mm)
56.5
外径d2(Φmm)
48
内径d3(Φmm)
53