山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の クローゼット・押入れチェスト
押入れ収納ロング台車 タワー ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19010026
品番
1418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
2300
備考
-
耐荷重(kg)
30(静止荷重)
寸法(cm)
W31×D74.8×H5.7(キャスター含む)
内寸(cm)
W31×D72