山崎実業
山崎実業の 掃除用具
山崎実業の ハンディモップ
山崎実業の ハンディモップ用収納スタンド・ケース
替えモップ入れ付きハンディーワイパースタンド リン ナチュラル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19010051
品番
1837
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン塗装) クッション:シリコーン
色
ナチュラル
サイズ
収納個数 替えモップ6個を目安 ※サイズや形状により異なります。
質量(g)
1050
サイズ(cm)
W23.1×D7.2×H16.7
内寸(cm)
ハンディーワイパー収納部:W5.5×D6.8×H16.4 替えモップ収納部:W17.2×D6.8×H15.6
繰り返し・詰め替え
対応