山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
縦型ティッシュスタンド タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19010069
品番
1441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
付属品
クッションシール×4
材質
本体・蓋:スチール(粉体塗装) マグネット
色
ブラック
質量(g)
900
対応
幅22.8×奥行12.4×高さ7.4cm以内のティッシュペーパー・キッチンペーパー・ペーパータオル(ボックスタイプ・ソフトタイプ可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.6×9.7×23.7
内寸法(cm)
【取り出し口】1.5×21.5
繰り返し・詰め替え
対応