曜日別特売
1458 引っ掛けティッシュケース&ダストボックス タワー ホワイト 山崎実業 19010078

1458 引っ掛けティッシュケース&ダストボックス タワー ホワイト 山崎実業 19010078
1458 引っ掛けティッシュケース&ダストボックス タワー ホワイト 山崎実業 19010078
1458 引っ掛けティッシュケース&ダストボックス タワー ホワイト 山崎実業 19010078
1458 引っ掛けティッシュケース&ダストボックス タワー ホワイト 山崎実業 19010078
1458 引っ掛けティッシュケース&ダストボックス タワー ホワイト 山崎実業 19010078

引っ掛けティッシュケース&ダストボックス タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード19010078品番1458
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
3,200
付属品クッション×2材質本体・フック:ABS樹脂ホワイト質量(g)720備考フックで設置可能な場所 厚さ2~4.1cm以内の、平らで丈夫なベッドフレームやヘッドボード ※設置場所のサイズや厚さ、形状、材質によっては設置できない場合があります。耐荷重1.5kg(ティッシュケース:1kg ダストボックス:500g)対応幅24.4×奥行6.9×高さ12.9cm以内のティッシュペーパー(ボックス・ソフトタイプ可) ※枚数の目安:200組(400枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×7.6×14.3(フック含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ティッシュケース】24.4×6.9×12.9【トレー部】23.5×6.7【ダストボックス(開口部)】18.5×5.9×13.8繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする