(1"SQ)インヘックスソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19010084 品番 64-19
参考基準価格(税別)¥22,770 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
差込角(inch)1 ソケットサイズ(mm)19 質量(g)445 寸法L2(mm)25 全長L1(mm)85 外径d(Φmm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする