クオリティトラストジャパン
クオリティトラストジャパンの スマホ/タブレット関連アクセサリ
クオリティトラストジャパンの USB充電/データ転送ケーブル
クオリティトラストジャパンの マイクロUSBケーブル
microUSBコネクタ対応USBケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19010128
品番
QX-043PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
2A(アンペア)対応の通信&充電microUSBケーブル(150cm)。
ケーブル長(cm)
150
色
ピンク
用途
スマートフォンの通信・充電に。
仕様
2A出力充電対応、クアルコム社クイックチャージ2.0対応
質量(g)
30
コネクタ
microUSBコネクタ
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用