ウォールプリントボード タワー トレー付き 石こうボード壁対応 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19010130 品番1896
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 マグネット×4 ストッパー×4 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)2150 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)2(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×4.8×40 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:54.4×4×0.7 寸法(幅W×奥行D)(cm)ホルダー(充電ケーブル用スリット):1.8×0.5(1つあたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする