引っ掛け宿題&タブレットPCラック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19010139 品番1785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300
付属品フック×2 材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン ホワイト 質量(g)675 備考取り付け可能な扉 扉の幅:25cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:1.5〜2cm以内 扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の扉を対象にしています。※ガラス戸やキズつきやすい扉へのご使用はお避けください。 耐荷重トレー部:2kg フック1つあたり:250g(静止荷重) 寸法(cm)W25×D9.4×H35.2 内寸(cm)トレー部:W24.7×D6.3×H2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする