付属品フック×2
材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン
色ブラック
質量(g)675
備考取り付け可能な扉 扉の幅:25cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:1.5〜2cm以内 扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の扉を対象にしています。※ガラス戸やキズつきやすい扉へのご使用はお避けください。
耐荷重トレー部:2kg フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(cm)W25×D9.4×H35.2
内寸(cm)トレー部:W24.7×D6.3×H2.3