山崎実業
山崎実業の デスク・テーブル
山崎実業の デスク周辺用品
山崎実業の 机上ラック
隠せる引き出し収納 タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19010157
品番
1428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
付属品
スパナ 六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装) レール部:ポリプロピレン 緩衝材:ポリエステル
色
ホワイト
質量(g)
5170
備考
-
耐荷重(kg)
天板:2 引き出し:3(棚板・底板1段あたり1.5(静止荷重)
寸法(cm)
W12.5×D35〜64.5×H32.7
内寸(cm)
天板:W12.2×D34.8×H1 引き出し:W11.5×D32×H30.5 棚板:W11×D33.5×H1(棚板は2.5ピッチで高さ調節可能)