付属品取り付けナット×2個、取扱説明書×1部
測定範囲0Hz〜20kHz
検出方式磁気抵抗素子による検出
使用温度(℃)-10〜+70
検出距離(mm)歯車モジュール0.5/0.5、歯車モジュール1/0.5〜1.5、歯車モジュール2/0.2〜2.5、歯車モジュール3/0.5〜3.0
電源電圧(V)DC12〜24±10 %(許容電源電圧範囲10.8〜26.4
保護等級IP67
消費電流(mA)40以下(12V、25℃にて)
出力インピーダンス(Ω)約330
出力波形矩形波(Loレベル/+0.5V以下、Hiレベル/+5±0.5V以内)
適合表示器TM-3100シリーズ、TM-4000シリーズ、FV-1500
保護回路電源極性保護、出力短絡保護
検出歯車強磁性体製 (S45C・SS400)インボリュート歯車(モジュール0.5〜3/歯幅3mm以上)
耐電圧(V)DC500(1分間)