STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の エクステンションバー
1/2″SQエキステンションバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19010434
品番
509/2
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
奥まった場所での作業に便利な1/2”SQのエキステンションバー。
差込角(mm)
12.7
差込角(sq.)
1/2"
全長L(mm)
52
質量(g)
88
外径d(Φmm)
23