折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19010498 品番BT-JS14AA1
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

アウトドアや防災に便利
最大発電性能 14W
出力端子:USB Type-Aポート×2(5V/最大2.4A)

用途スマホやモバイルバッテリーの充電に 付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書 質量(g)330 定格出力5V/2.4A(合計最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 保護等級IP65(USB出力ポートを除く) ※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)85×270×30(出力端子を含む)、展開時…(約)345×270×16(出力端子を含む) 変換効率(%)0.215 ソーラーパネル出力14W ソーラーパネル種類単結晶シリコン4枚 出力端子USB Type-Aポート×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする