STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の エクステンションバー
スペシャルエキステンション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19010513
品番
3505
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
オフセットしており狭い場所で威力を発揮します。クローフットスパナを併用します。
差込角(mm)
12.7
差込角(sq.)
1/2"
全長L(mm)
120
質量(g)
186
外径d(Φmm)
23.2