STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
1/2″SQクローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19010522
品番
440-28
参考基準価格(税別)
¥22,940
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)
1/2
呼び寸法(mm)
28
寸法S(mm)
29.3
質量(g)
120
寸法a(mm)
22.5
全長L(mm)
56.8
寸法W(mm)
21
寸法b(mm)
42.1