付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター
質量(kg)4.3(触媒フィルター含む)
色ホワイト
電源(V)DC24(ACアダプターAC100(50/60Hz))
電源コード(m)AC電源コード:約0.7/DC電源コード:約1.8
フィルター【交換用フィルター】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800
首振角度(°)左右約60/120(自動)/ 上下角度調整約90(手動)
機能首振り運転/4段階風量調節/4段ゆらぎ風調整/タイマー運転/除菌運転
消費電流(A)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276× 237× 600(本体水平方向)、約276× 276× 592(本体垂直方向)
床面積(m2)推奨:〜52(32畳)
運転音(dB)(A)最小:21(風量:弱)/最大:52(風量:急速)