cado
cadoの 換気/設備用品
cadoの 空気清浄機
cadoの 除菌機/脱臭機
除菌脱臭機
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
色
クールグレー
注文コード
19010541
品番
SAP-003-CG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥39,820
販売価格(税別)
¥
36,200
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード
色
クールグレー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約170×350
本体質量(kg)
約2.3
電源コード(m)
AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8
消費電流(A)
1.8
床面積(m
2
)
推奨:16(10畳)
運転音(dB)(A)
40(急速モード)、26(ナイトモード)