SAP-003-WH 除菌脱臭機 cado 19010550 SAP-003-WH 除菌脱臭機 cado 19010550 SAP-003-WH 除菌脱臭機 cado 19010550

除菌脱臭機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード19010550 品番SAP-003-WH
販売価格(税込) ¥39,820
販売価格(税別)
36,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード ホワイト 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約170×350 本体質量(kg)約2.3 電源コード(m)AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8 消費電流(A)1.8 床面積(m2)推奨:16(10畳) 運転音(dB)(A)40(急速モード)、26(ナイトモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする