STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
1/2″SQクローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19010583
品番
440-40
参考基準価格(税別)
¥34,820
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)
1/2
呼び寸法(mm)
40
寸法S(mm)
37.7
質量(g)
160
寸法a(mm)
24.5
全長L(mm)
71.8
寸法W(mm)
31
寸法b(mm)
57.9