STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
1/2″SQクローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19010617
品番
440-46
参考基準価格(税別)
¥29,910
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)
1/2
呼び寸法(mm)
46
寸法S(mm)
40.9
質量(g)
215
寸法a(mm)
26
全長L(mm)
77.7
寸法W(mm)
34.1
寸法b(mm)
64.2