三眼実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19010620 品番L-KIT1220
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(リング照明付)。お手持ちのCマウントカメラ※と接続して、撮影と観察作業が同時に行える三眼実体顕微鏡です。使い勝手のよいLEDリング照明付き。20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。※本製品にカメラは付属しておりません。

倍率7〜90× 作動距離(mm)140/74 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野28.5〜2.2mmΦ
取扱説明書:(0.28MB)
注意
※通常3〜4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする