STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットアダプター
1/2″SQソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19010705
品番
514M
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
3/4”SQのソケット等を1/2”SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター。
差込角(inch)
1/2
全長(mm)
22
直径(Φmm)
38
質量(g)
50
サイズ(inch)
凹1/2×凸3/4