STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
1/2″SQヘクスローブビットソケット(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19010723
品番
1054TX-T40
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ロングタイプのトルクスビットソケットセット。
差込角(inch)
1/2
サイズ
T40
先端形状
ヘクスローブ
質量(g)
100
先端寸法(mm)
6.6
寸法L2(mm)
82
全長L1(mm)
120
外径d(Φmm)
22.7
ねじサイズ
M7-8