曜日別特売
L-KIT1233 三眼実体顕微鏡(PC用) ホーザン 19010751

三眼実体顕微鏡(PC用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19010751品番L-KIT1233
参考基準価格(税別)¥272,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)顕微鏡作業と同時に、300万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。A4サイズの面発光照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。

倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:34~220倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:16×12~2.5×1.9mm
取扱説明書:(0.29MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする