STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ付属品
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットアダプター
1/2″SQラチェットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19010802
品番
522
参考基準価格(税別)
¥51,410
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
Tハンドルとエキステンションバーの間に装着すれば究極のT型ラチェットに変身します。
仕様
ギア数20
全長(mm)
67.5
質量(g)
316
外径(Φmm)
40
差込角(inch)
1/2