1/2″SQロングラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19010845 品番532
参考基準価格(税別)¥36,550 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

樹脂グリップ付きでロングタイプの1/2”SQラチェットハンドル。

差込角(inch)1/2 全長L(mm)380 仕様ギア数36、樹脂グリップ付 質量(g)821 寸法a(mm)22.5 ヘッド幅(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする