曜日別特売
QU-032BK 2USBポート2.4A出力カーチャージャー クオリティトラストジャパン 19010855

 

QU-032BK 2USBポート2.4A出力カーチャージャー クオリティトラストジャパン 19010855
QU-032BK 2USBポート2.4A出力カーチャージャー クオリティトラストジャパン 19010855
QU-032BK 2USBポート2.4A出力カーチャージャー クオリティトラストジャパン 19010855
QU-032BK 2USBポート2.4A出力カーチャージャー クオリティトラストジャパン 19010855
QU-032BK 2USBポート2.4A出力カーチャージャー クオリティトラストジャパン 19010855

2USBポート2.4A出力カーチャージャー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19010855品番QU-032BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USBポートが2個搭載し、合計出力2.4Aの車載用アクセサリーソケット対応DC充電器(カーチャージャー)です。
高出力なので対応したタブレットにも充電でき、スマホなら2台同時に充電できます。BlueLED ランプ付。

用途車内でのスマートフォンやタブレットなどの充電に。ブラック質量(g)47定格出力5V/2.4A(合計)対応コネクタUSB2ポート搭載寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30.5×30.5×56.5定格入力DC12V/24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19010855
2019-10-31
用途: 車内での充電

12/24ボルト両方に使えるので自家用車、仕事のトラックにこれ一つあればシガーソケット二股を使う必要もなくとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする