三眼実体顕微鏡(PC用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19010857 品番L-KIT1244
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(面発光照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。A4サイズの面発光照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。

倍率顕微鏡:14〜90×|カメラ:44〜280倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 視野顕微鏡:14.3〜2.2mmΦ|カメラ:16×12〜2.5×1.9mm
取扱説明書:(0.29MB)
注意
※通常3〜4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする