STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
1/4″SQクローフットスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19011028
品番
540-10
参考基準価格(税別)
¥12,030
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
差込角1/4”SQのクローフットスパナ。
差込角(inch)
1/4
呼び寸法(mm)
10
寸法S(mm)
14.6
質量(g)
20
寸法a(mm)
6.3
全長L(mm)
25.5
寸法b(mm)
19.8