STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の クロウフットレンチ
1/4″SQクローリングスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19011064
品番
440-11
参考基準価格(税別)
¥15,670
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(inch)
1/4
呼び寸法(mm)
11
寸法S(mm)
14
質量(g)
17
寸法a(mm)
13.5
全長L(mm)
28
寸法b(mm)
18.2
口開きW(mm)
8.6