Dr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル BK LL

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード19011137 品番1-00326-003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,957
販売価格(税別)
1,779

まるでバネのような反発力!2段ウェーブソールの反発力でかかとが弾んで歩きやすいサンダル。
【4段ウェーブソール】足が着地するとソール全体が沈み込み、その反発力でかかと部が跳ね上がることで、次の一歩が出しやすいように補助します。
【かかと衝撃吸収クッション】着地時の衝撃を吸収、足にやさしく体重負担を軽減します。
【足指サポート】足指の付け根に沿った凹凸で、地面をつかむように指に力が入りやすい!
丸洗いできるので、汚れてもお手入れラクラク。

ブラック 材質(本体)EVA樹脂 質量(g)約208 サイズ(cm)26〜27.5 機能2段ウェーブソール、かかと衝撃吸収クッション、足指サポート、丸洗いOK。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする