1/4″SQドライバーハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19011177 品番400QR
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
差込角(mm)6.3 差込角(sq.)1/4 全長(mm)150 仕様クリックリリースボタン付き 質量(g)80 種類クリックリリースボタン付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする