STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットハンドル
1/4″SQラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19011247
品番
415
参考基準価格(税別)
¥18,780
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
樹脂グリップ付きのスタンダードな1/4”SQラチェットハンドル。
差込角(inch)
1/4
全長L(mm)
117
仕様
ギア数22
質量(g)
80
寸法a(mm)
13
寸法b(mm)
22