STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットハンドル
1/4″SQラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19011283
品番
415B
参考基準価格(税別)
¥22,590
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
1/4”HEXビットを装着するラチェットハンドル。
差込角(inch)
1/4
全長(mm)
117
質量(g)
76
寸法a(mm)
12
ヘッド幅(mm)
22