ニーズ
ニーズの 歩行関連
ニーズの 杖
ニーズの 一本杖
折りたたみ式ウォーキングポール2本組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
19011286
品番
1-00337-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,688
販売価格(税別)
¥
6,989
バスケットに入れる
ウォーキングのお供に。らくらく歩ける!
全長約105cm〜約125cm
入りたたんでコンパクト
材質
【ウォーキングポール】シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリエチレン、先ゴム:熱可塑性エラストマー(ポリエチレン系)、ポーチ:ポリエステル100%【交換用先ゴム】先ゴム:熱可塑性エラストマー(ポリエチレン系)
寸法(mm)
【本体】約奥行40×幅50×1,250、【ポーチ】約奥行5×幅110×高さ410
質量(g)
約285(1本あたり/ポーチ含む)
適応身長(cm)
150〜180対応